Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Průchozí děrované pouzdro SH pro injektážní systémy

Průchozí děrované pouzdro SH

Obj. č. 090344 163

EAN 4050641890634

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Průchozí děrované pouzdro SH pro injektážní systémy

Obj. č. 090344 163

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Zdivo, jednotlivý upevňovací bod
  • Kotevní tyče W-VI-A jsou během instalace drženy uprostřed perforovaného pouzdra

  • Nákružek děrovaného pouzdra lze zkrátit na příslušnou montážní tloušťku (dle tloušťky dřevěného nosníku + omítky)


Jednotlivý upevňovací bod ve zdivu


  • Injektážní malta BASIC WIT-PM 200, kotevní tyč W-VI-A, konvenční závitová tyč s certifikátem o akceptační zkoušce

  • Injektážní malta ALLROUNDER WIT-VM 250, kotevní tyč W-VI-A, konvenční závitová tyč s certifikátem o akceptační zkoušce
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro ukotvení do zdiva z plných a děrovaných cihel

Průměr

16 mm

Délka

330 mm

Materiál

Plast

Jmenovitý průměr vrtáku (d 0)

16 mm

Hloubka vývrtu (h 0) – podmínky

135 mm (+t fix)

Užitečná hloubka ukotvení (h ef)

130 mm

Vhodné pro kotevní tyč

M10, M8

Vhodné pro objímku s vnitřním závitem

0 - nehodí se

Potřebný vstřikovací beton

WIT-PM 200, WIT-VM 250

Schválení

ETA-13/0037, ETA-20/0854

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace